CATI 40 FC MB50 A/B MB Modulares Bohrsystem mit Raupen ADB Formflächenkontakt Kegelschäfte.

Artikel-Nr.: L23900 305
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 305
EAN / GTIN 7291075304626
Herstellernummer 4559715

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Schnittstellengröße (CSI): MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 2.6″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb